Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 411ARL36 Ușă automată inferioară 9/16 x 36 inch aluminiu | AC3XRL 2XHY1

PEMKO 411ARL36 Automatic Door Bottom 9/16 x 36 Inch Aluminium

În stoc
Element: AC3XRL Model: 411ARL36Crucea Ref: 2XHY1
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
€128.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriSilver
finalizareaMoară
Înălțimea flanșei1-3/8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei9 / 16 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungime36 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare3 / 4 "
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de cădere (neopren)

Variante de produs

ProdusModelIntroduceți materialulLăţimePreț
PEMKO 411APKL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu | AC3XRK 2XHX9 411APKL36PemkoPrene3 / 8 "€119.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 411ARL36 Automatic Door Bottom 9/16 x 36 Inch Aluminium
€128.57 /unitate