Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 4131CRL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu

În stoc
Articol: AC3XRM Model: 4131CRL36Crucea Ref: 2XHY2
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
€124.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriSilver
finalizareaeloxat
Înălțimea flanșei1-7/8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei19 / 32 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu anodizat transparent
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungime36 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare3 / 4 "
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de cădere (neopren)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial carcasăIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLăţimePreț
PEMKO 434APKL36 Ușă automată inferioară 36 inch aluminiu | AC3XRN 2XHY3 434APKL36MoarăAluminiuPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "€191.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 4131CRL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu
€124.85 /unitate