Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 434APKL36 Ușă automată inferioară 36 inch aluminiu | AC3XRN 2XHY3

PEMKO 434APKL36 Ușă automată inferioară 36 inch aluminiu

În stoc
Articol: AC3XRN Model: 434APKL36Crucea Ref: 2XHY3
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
€191.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriSilver
finalizareaMoară
Înălțimea flanșei1-3/16 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei27 / 32 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulPemkoPrene
Inserați dimensiunea3 / 4 "
Lungime36 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare3 / 4 "
Lăţime27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de picătură (PemkePrene)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial carcasăIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLăţimePreț
PEMKO 4131CRL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu | AC3XRM 2XHY2 4131CRL36eloxatAluminiu anodizat transparentNeopren3 / 8 "3 / 8 "€124.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 434APKL36 Ușă automată inferioară 36 inch aluminiu
€191.98 /unitate