Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 45061DNB48 Bordă pentru toc de ușă 4 picioare neagră | AC8WMP 3EGZ3

PEMKO 45061DNB48 Garnitură pentru toc uși 4 picioare neagră

În stoc
Element: AC8WMP Model: 45061DNB48Crucea Ref: 3EGZ3
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
€52.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Finisare flanșăBronz întunecat
Înălțimea flanșei7 / 16 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 16 "
Lățimea flanșei7 / 16 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNailon
Inserați dimensiunea5 / 8 "
Introduceți tipulPerie flexibilă din nailon
Tip montareSuprafață
Lungime totală4ft
Proiectare9 / 32 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-25 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (bronz închis)

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaLungime totalăPreț
PEMKO 45061CNB36 Bordă pentru toc uși 3 picioare gri | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Gri3ft€37.72
PEMKO 45061CNB48 Bordă pentru toc uși 4 picioare gri | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Gri4ft€36.93
PEMKO 45061DNB36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC8WMN 3EGZ2 45061DNB36Negru3ft€53.22
PEMKO 45061DNB84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Negru7ft€79.03
RFQ
PEMKO 45061DNB96 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WMR 3EGZ6 45061DNB96Negru8ft€90.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 45061DNB48 Garnitură pentru toc uși 4 picioare neagră
€52.51 /unitate