PEMKO CFS95CP-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inch Lățime | AG3QDW 33RZ54

PEMKO CFS95CP-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime

Articol: AG3QDW Model: CFS95CP-HT-RHCrucea Ref: 33RZ54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€785.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu angrenaj
CuloriSilver
finalizareaAnodizat clar
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuriVariază
găuricu
Găuri pe frunză10
Sfat de spitalDa
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.125 "
Lungime95 "
MaterialAluminiu
MontarePivot de centru complet
Material Pinreductor
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungimeMontareGama de mișcareLăţimePreț
PEMKO CFS83-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-7/8 inch Lățime | AG3QDP 33RZ48 CFS83-HT-RHSilverAnodizat clar83 "Suprafață completă180 grade1.25 "€574.14
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inch Lățime | AG3QDQ 33RZ49 CFS83CP-HT-RHSilverAnodizat clar83 "Pivot de centru complet180 grade1 7 / 32 "€574.14
RFQ
Balama PEMKO CFS95-HT-RH pentru pian cu angrenaje 95 x 1-1/4 inchi, aluminiu | AG3QDV 33RZ53 CFS95-HT-RHSilverAnodizat clar95 "Suprafață completă180 grade1.25 "€660.23
RFQ
PEMKO CHS95-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime | AG3QEB 33RZ59 CHS95-HT-RHSilverAnodizat clar95 "Jumătate de suprafață108 grade1.88 "€657.94
RFQ
PEMKO DFS83CP-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inch Lățime | AG3QED 33RZ61 DFS83CP-HT-RHMaroBronz închis anodizat83 "Pivot de centru complet180 grade1 7 / 32 "€633.96
RFQ
PEMKO DHS83-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime | AG3QEH 33RZ66 DHS83-HT-RHMaroBronz închis anodizat83 "Jumătate de suprafață108 grade1.88 "€633.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO CFS95CP-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime
€785.00 /unitate