Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENBERTHY N7AB Gagecock din sticlă din bronz, 5/8-in OD, 1 pereche | AA3KMX 11N015

PENBERTHY Gagecock din sticlă din bronz N7AB, 5/8-in OD, 1 pereche

În stoc
Articol: AA3KMX Model: N7ABCrucea Ref: 11N015
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
€664.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGagecock
Material corpBronz
Stilul corpuluiModel drept
Manipulați materialulOţel
Tip mânerRoată de mână
Presiune maximă200 psi @ 100 grade F
Inălțime totală3.5 "
Inchide-oVerificarea mingii
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Robinet de înaltă performanță cu o facilitate de închidere automată a bilei pentru a preveni pierderea rapidă de lichid din cauza spargerii accidentale a sticlei
    • De asemenea, ideal pentru aplicațiile de monitorizare a nivelului lichidului
    • Compatibil pentru utilizare cu seturi tubulare de sticlă și tijă
    • Supapă de scurgere cu ac pentru reglarea presiunilor de până la 200 psi și un robinet de scurgere pentru a permite curățarea ușoară a tubului
    • Conexiuni rigide pentru nave rigide și cutii de umplere

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați materialulPresiune maximăPkg. Cant.Preț
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronz 3/4 In.od Sticla 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzOţel400 psi @ 100 grade F2€664.87
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASOţelOţel490 psi @ 100 grade F2€761.49
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Sticla 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSOţelOţel490 psi @ 100 grade F2€738.40
PENBERTHY N7ASS Gagecock Oțel inoxidabil 5/8 In.od Sticlă 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSOţel inoxidabilOţel inoxidabil500 psi @ 100 grade F2€1,654.08
PENBERTHY N7BSS Gagecock Stainless Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSOţel inoxidabilOţel inoxidabil500 psi @ 100 grade F2€1,654.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENBERTHY Gagecock din sticlă din bronz N7AB, 5/8-in OD, 1 pereche
€664.87 /ambalaj