Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENBERTHY N7BSS Gagecock Stainless Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020

PENBERTHY N7BSS Gagecock Oțel inoxidabil 3/4 In.od Sticlă 1 Pr

În stoc
Articol: AA3KNC Model: N7BSSCrucea Ref: 11N020
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
€1,654.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGagecock
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiModel drept
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerRoată de mână
Presiune maximă500 psi @ 100 grade F
Inălțime totală3.5 "
Inchide-oVerificarea mingii
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea conexiunii de scurgere (3/8 ")
    • Tip de conexiune de scurgere (FNPT)
    • Conexiune gabarit (sticlă OD de 3/4 ")
    • Dimensiunea conexiunii navei (3/4 ")
    • Tip de conexiune a navei (MNPT)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați materialulPresiune maximăPkg. Cant.Preț
PENBERTHY N7AB Gagecock din sticlă din bronz, 5/8-in OD, 1 pereche | AA3KMX 11N015 N7ABBronzOţel200 psi @ 100 grade F2€664.87
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronz 3/4 In.od Sticla 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzOţel400 psi @ 100 grade F2€664.87
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASOţelOţel490 psi @ 100 grade F2€761.49
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Sticla 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSOţelOţel490 psi @ 100 grade F2€738.40
PENBERTHY N7ASS Gagecock Oțel inoxidabil 5/8 In.od Sticlă 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSOţel inoxidabilOţel inoxidabil500 psi @ 100 grade F2€1,654.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENBERTHY N7BSS Gagecock Oțel inoxidabil 3/4 In.od Sticlă 1 Pr
€1,654.08 /ambalaj