Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 155017-75 Cartuș plisat 12 gpm 30 Mic | AD6VWP 4BA85

PENTEK 155017-75 Cartuș plisat 12 gpm 30 Mic

În stoc
Element: AD6VWP Model: 155017-75Crucea Ref: 4BA85
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
€16.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaPoliester
Rata de curgereGPN 12
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Max. Temp.125 grade F
Microni30
În afara Dia.2.625 "
reduceSediment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.MicroniÎn afara Dia.Preț
PENTEK 155101-75 Cartuș plisat 25 gpm 30 Mic | AD6VWR 4BA88 155101-75Poliester25 g / min9.75 "3 / 4 "304.5 "€38.10
PENTEK 255492-75 Cartuș plisat 15 gpm 50 Mic | AD9BNN 4PAY3 255492-75Poliester de celulozăGPN 159.75 "1"504.5 "€30.41
PENTEK 255496-75 Cartuș plisat 20 gpm 50 Mic | AD9BNP 4PAY5 255496-75Poliester de celuloză20 g / min20 "1"504.5 "€55.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 155017-75 Cartuș plisat 12 gpm 30 Mic
€16.71 /unitate