Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 255492-75 Cartuș plisat 15 gpm 50 Mic | AD9BNN 4PAY3

PENTEK 255492-75 Cartuș plisat 15 gpm 50 Mic

În stoc
Articol: AD9BNN Model: 255492-75Crucea Ref: 4PAY3
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
€30.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaPoliester de celuloză
Rata de curgereGPN 15
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Max. Temp.125 grade F
Microni50
În afara Dia.4.5 "
reduceSediment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.MicroniÎn afara Dia.Preț
PENTEK 155017-75 Cartuș plisat 12 gpm 30 Mic | AD6VWP 4BA85 155017-75PoliesterGPN 129.75 "3 / 4 "302.625 "€16.71
PENTEK 155101-75 Cartuș plisat 25 gpm 30 Mic | AD6VWR 4BA88 155101-75Poliester25 g / min9.75 "3 / 4 "304.5 "€38.10
PENTEK 255496-75 Cartuș plisat 20 gpm 50 Mic | AD9BNP 4PAY5 255496-75Poliester de celuloză20 g / min20 "1"504.5 "€55.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255492-75 Cartuș plisat 15 gpm 50 Mic
€30.41 /unitate