PENTEK 255060-75 Pungă filtrantă 25 microni Mărimea 2 - PK20 | AD6VYG 4BE14

PENTEK 255060-75 Sac filtru 25 Microni Mărimea 2 - PK20

În stoc
Articol: AD6VYG Model: 255060-75Crucea Ref: 4BE14

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)4.40
Diametru7"
Dimensiunea filtrului2
finalizarealustruit
Lungime32 "
MaterialPâslă din poliester
Max. curgereGPN 200
Max. Temp.250 grade F
Microni25
Material inelOțel carbon galvanizat
TipDebit mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialMax. curgereMax. Temp.MicroniMaterial inelTipPkg. Cant.Preț
PENTEK KE75K2S-75 Pungă Filtru 75 Microni Mărimea 2 - Pachet De 20 | AB4HPH 1YBC5 KE75K2S-757 1 / 16 "PoliesterGPN 200250 grade F75Oțel carbon galvanizatDebit mare20€256.74
PENTEK 255129-75 Sac filtru 5 microni Mărimea 2 - Pachet De 5 | AD6VZT 4BE97 255129-757"PolipropilenăGPN 110200 grade F5Oţel inoxidabilEficiență ridicată5€305.78
Pungă filtrantă PENTEK KE1K2S-75, cusătură sudata, dimensiunea 2 pungi, 1 micron, debit de 120 gpm | CJ2DZT 1YBC4 KE1K2S-75-------20€226.26
RFQ
PENTEK 255105-75 Pungă filtrantă, cusătură cusută, dimensiunea 4 pungi, 150 microni, debit de 35 gpm | CJ2DZU 4BE73 255105-75-------20€186.83
RFQ
PENTEK 255050-75 Pungă filtrantă, cusătură cusută, dimensiune 1 sac, 100 microni, debit de 70 gpm | CJ2DZV 4BB84 255050-75-------20€246.44
RFQ
PENTEK 255059-75 Pungă filtrantă, cusătură cusută, dimensiunea 2 pungi, 10 microni, debit de 120 gpm | CJ2DZW 4BE12 255059-75-------20€212.14
RFQ
PENTEK 255175-75 Pungă filtrantă, cusătură cusută, dimensiunea 4 pungi, rating de 100 microni, debit de 25 gpm | CJ2DZX 4BU38 255175-75-------20€325.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255060-75 Sac filtru 25 Microni Mărimea 2 - PK20
€256.69 /ambalaj