PENTEK 255063-75 Sac filtru 5 microni Mărimea 2 - Pachet De 20 | AD6VYN 4BE20

PENTEK 255063-75 Sac filtru 5 microni Dimensiunea 2 - Pachet de 20

În stoc
Articol: AD6VYN Model: 255063-75Crucea Ref: 4BE20

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)4.40
Diametru7"
Dimensiunea filtrului2
finalizarealustruit
Lungime32 "
MaterialPâslă din polipropilenă
Max. curgereGPN 200
Max. Temp.180 grade F
Microni5
Material inelOțel carbon galvanizat
TipDebit mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSuprafață (pătrat-ft)DiametruDimensiunea filtruluiLungimeMax. curgereMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PENTEK 155393-75 Filtru Pungă 100 Microni Dimensiune 410 - Pachet De 20 | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 g / min100 grade F10020€221.20
PENTEK 255099-75 Sac de filtru 5 Microni Dimensiunea 4 - Pachet De 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "GPN 40180 grade F520€150.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255063-75 Sac filtru 5 microni Dimensiunea 2 - Pachet de 20
€245.45 /ambalaj