Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 155393-75 Filtru Pungă 100 Microni Dimensiune 410 - Pachet De 20 | AD6VWV 4BB16

PENTEK 155393-75 Sac filtru 100 microni Dimensiunea 410 - Pachet de 20

În stoc
Articol: AD6VWV Model: 155393-75Crucea Ref: 4BB16
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
€221.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)0.75
Diametru4"
Dimensiunea filtrului410
finalizarealustruit
Lungime8.25 "
MaterialPâslă din polipropilenă
Max. curgere20 g / min
Max. Temp.100 grade F
Microni100
TipDebit mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS5911900080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSuprafață (pătrat-ft)DiametruDimensiunea filtruluiLungimeMax. curgereMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PENTEK 255063-75 Sac filtru 5 microni Mărimea 2 - Pachet De 20 | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "GPN 200180 grade F520€245.45
PENTEK 255099-75 Sac de filtru 5 Microni Dimensiunea 4 - Pachet De 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "GPN 40180 grade F520€150.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 155393-75 Sac filtru 100 microni Dimensiunea 410 - Pachet de 20
€221.20 /ambalaj