PENTEK 255099-75 Sac de filtru 5 Microni Dimensiunea 4 - Pachet De 20 | AD6VZR 4BE67

PENTEK 255099-75 Sac filtru 5 microni Dimensiunea 4 - Pachet de 20

În stoc
Articol: AD6VZR Model: 255099-75Crucea Ref: 4BE67

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)1.00
Diametru4.1 "
Dimensiunea filtrului4
finalizarealustruit
Lungime14 "
MaterialPâslă din polipropilenă
Max. curgereGPN 40
Max. Temp.180 grade F
Microni5
Material inelOțel carbon galvanizat
TipDebit mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pungă de filtru din pâslă, cea mai potrivită pentru filtrarea solvenților organici, uleiurilor vegetale și petroliere, alcaliilor și acizilor minerali
    • Corp din polipropilenă echipat cu un inel zincat din oțel carbon capabil să manipuleze debitele de până la 30 GPM
    • Mânerul cusut facilitează instalarea și înlocuirea ușoară

Variante de produs

ProdusModelSuprafață (pătrat-ft)DiametruDimensiunea filtruluiLungimeMax. curgereMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PENTEK 155393-75 Filtru Pungă 100 Microni Dimensiune 410 - Pachet De 20 | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 g / min100 grade F10020€221.20
PENTEK 255063-75 Sac filtru 5 microni Mărimea 2 - Pachet De 20 | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "GPN 200180 grade F520€245.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255099-75 Sac filtru 5 microni Dimensiunea 4 - Pachet de 20
€150.34 /ambalaj