Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK C232X10TA-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 10 Mic

În stoc
Element: AF2DJY Model: C232X10TA-75Crucea Ref: 6RKE6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș cu filtru de carbon
Filtru de mass-mediaBloc de carbon
Rata de curgere1 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă15 psi
Max. Temp.180 grade F
Microni10
În afara Dia.2.875 "
reducePlumb, chist, gust și miros de clor
Viața de serviciu2000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.MicronireducePreț
PENTEK 255416-75 Cartuș Carbon 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3 255416-75Carbon activat granular0.5 g / min3 / 4 "125 psi125 grade F1Gust și miros cloramină€39.19
PENTEK 155155-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Carbon activat granular1 g / min3 / 4 "-125 grade F20Gust și miros de clor, MTBE și unele COV€18.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK C232X10TA-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 10 Mic
€27.13 /unitate