Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 255416-75 Cartuș Carbon 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Cartuș Carbon 0.5 Gpm 1 Mic

În stoc
Articol: AA9NUM Model: 255416-75Crucea Ref: 1EDA3
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
€39.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș cu filtru de carbon
Filtru de mass-mediaCarbon activat granular
Rata de curgere0.5 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.125 grade F
Microni1
În afara Dia.2.875 "
reduceGust și miros cloramină
Viața de serviciu2500 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.MicronireducePreț
PENTEK 155155-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Carbon activat granular1 g / min3 / 4 "-125 grade F20Gust și miros de clor, MTBE și unele COV€18.51
PENTEK C232X10TA-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Bloc de carbon1 g / min1"15 psi180 grade F10Plumb, chist, gust și miros de clor€27.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255416-75 Cartuș Carbon 0.5 Gpm 1 Mic
€39.19 /unitate