Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 155155-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89

PENTEK 155155-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 20 Mic

În stoc
Articol: AD6VWT Model: 155155-75Crucea Ref: 4BA89
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
€20.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș cu filtru de carbon
Filtru de mass-mediaCarbon activat granular
Rata de curgere1 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Max. Temp.125 grade F
Microni20
În afara Dia.2.875 "
reduceGust și miros de clor, MTBE și unele COV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.MicronireducePreț
PENTEK 255416-75 Cartuș Carbon 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3 255416-75Carbon activat granular0.5 g / min3 / 4 "125 psi125 grade F1Gust și miros cloramină€43.44
PENTEK C232X10TA-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Bloc de carbon1 g / min1"15 psi180 grade F10Plumb, chist, gust și miros de clor€30.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 155155-75 Cartuș Carbon 1 Gpm 20 Mic
€20.52 /unitate