Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL301 Fitting Insulation 90 Cot 1/2 Inch Id | AF2PJB 6WYC7

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL301 Fitting Izolație 90 Cot 1/2 inch Id

În stoc
Articol: AF2PJB Model: ELL301Crucea Ref: 6WYC7
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”5
Aproximativ. Factorul „R”5
CuloriAlb
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1 / 2 "
Pentru utilizare peTubulatură
Izolație ID nominal1 / 2 "
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7019391020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”Izolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL310 Fitting Insulation 90 Cot 5 Inch Id | AE9VDP 6MPW6 ELL31055"1"€160.34
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL311 Fitting Insulation 90 Cot 1/2 Inch Id | AE9VDQ 6MPW7 ELL3117.51 / 2 "1.5 "€33.35
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL312 Fitting Insulation 90 Cot 3/4 Inch Id | AE9VDR 6MPW8 ELL3127.53 / 4 "1.5 "€34.15
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL313 Fitting Insulation 90 Cot 1 Inch Id | AE9VDT 6MPW9 ELL3137.51"1.5 "€37.75
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL316 Fitting Insulation 90 Cot 2 Inch Id | AE9VDW 6MPX2 ELL3167.52"1.5 "€58.08
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL318 Fitting Insulation 90 Cot 3 Inch Id | AE9VDY 6MPX4 ELL3187.53"1.5 "€88.52
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL319 Fitting Insulation 90 Cot 4 Inch Id | AE9VDZ 6MPX5 ELL3197.54"1.5 "€118.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL301 Fitting Izolație 90 Cot 1/2 inch Id
€19.60 /unitate