Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE449 Pipe Fitting Insulation Tee 7/8 Inch Inner Diameter | AE9VJY 6MRH1

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE449 Racord de țeavă T de izolație cu diametru interior de 7/8 inch

În stoc
Articol: AE9VJY Model: TEE449Crucea Ref: 6MRH1
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
€60.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”10
Aproximativ. Factorul „R”10
CuloriAlb
Pentru tipul de montajReper
Pentru ID-ul tubului3 / 4 "
Pentru tub OD7 / 8 "
Pentru utilizare peTubulatură
Izolație ID nominal7 / 8 "
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Grosimea peretelui2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7019391020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”Izolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 T de izolație pentru fitinguri de țevi 1/2 inch Diametru interior | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"€27.49
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 T de izolație pentru fitinguri țevi 3/4 inch Diametru interior | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"€31.73
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 T de izolație pentru fitinguri țevi 1 inch Diametru interior | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"€37.75
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 T de izolație pentru fitinguri țevi 1-1/4 inch Diametru interior | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"€38.25
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 T de izolație pentru fitinguri de țevi 1-1/2 inch Diametru interior | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"€45.65
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 T de izolație pentru fitinguri de țevi 2 inch Diametru interior | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"€52.59
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 T de izolație pentru fitinguri de țevi 2-1/2 inch Diametru interior | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"€66.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE449 Racord de țeavă T de izolație cu diametru interior de 7/8 inch
€60.83 /unitate