Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM Conector 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20

PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM Conector 250VAC 20A L15-20R 3P 4W

În stoc
Articol: AH9NJK Model: 2422-CW6P-AMCrucea Ref: 40LN20
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
€279.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi20
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.560 "până la 0.770"
CalitateIndustrial
HP3.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMAL15-20R
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 6, 6P
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Indicator de putereNu
TipÎnvelit
Voltaj250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiHPConfigurare plug NEMANumăr de poliVoltajPreț
PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM Conector 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-AM300.640 "până la 0.930"3.0L15-30R3250 VAC€382.52
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM Conector 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "până la 0.930"-L17-30R3600 VAC€390.33
PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Conector 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "până la 0.930"10.0L16-30R3480 VAC€291.04
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Conector 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "până la 0.770"5.0L16-20R3480 VAC€339.37
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM Conector 120/208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "până la 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€311.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM Conector 250VAC 20A L15-20R 3P 4W
€279.80 /unitate