Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 130-003-M Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 2 - 3 inchi diametru | CF2YWK

PETERSEN PRODUCTS 130-003-M Dop de țeavă, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2 - 3 inchi

În stoc
Element: CF2YWK Model: 130-003-M
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
€86.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
Diametrul dezumflat1.78 "
Lungime dezumflată5.57 "
Max. Diametru3.10 "
Presiune maximă17 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală2 "până la 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruPresiune maximăDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-0012 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 0.75 - 1.25 inchi diametru | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "până la 1.25"€95.98
PETERSEN PRODUCTS 130-0015 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 1.25 - 1.5 inchi diametru | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "până la 1.5"€68.49
PETERSEN PRODUCTS 130-002 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2 inchi | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€72.42
PETERSEN PRODUCTS 130-0025 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2.5 inchi | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-002-M Dop pentru țevi, gonflabil, stil de testare instalator, 1.25 - 2 inchi diametru | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "până la 2"€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-003 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 3 inchi | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€76.35
PETERSEN PRODUCTS 130-004 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 4 inchi | CF2YWL 130-0043.25 "6.5 "4.25 "13 psi4"€88.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-003-M Dop de țeavă, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2 - 3 inchi
€86.16 /unitate