Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS Pipe Plug, Inflatable, Plumber Test Style, 8 - 12 Inch Diameter | CF2YWY

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS Dop de țeavă, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 8 - 12 inchi

În stoc
Element: CF2YWY Model: 130-012-MS

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€907.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
Diametrul dezumflat6.75 "
Lungime dezumflată16 "
Max. Diametru12.25 "
Presiune maximă11 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală8 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruPresiune maximăDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-0012 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 0.75 - 1.25 inchi diametru | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "până la 1.25"€95.98
PETERSEN PRODUCTS 130-0015 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 1.25 - 1.5 inchi diametru | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "până la 1.5"€68.49
PETERSEN PRODUCTS 130-002 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2 inchi | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€72.42
PETERSEN PRODUCTS 130-0025 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 2.5 inchi | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-002-M Dop pentru țevi, gonflabil, stil de testare instalator, 1.25 - 2 inchi diametru | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "până la 2"€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-003 Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 3 inchi | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€76.35
PETERSEN PRODUCTS 130-003-M Buşon pentru ţevi, gonflabil, stil de testare instalator, 2 - 3 inchi diametru | CF2YWK 130-003-M1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "până la 3"€86.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS Dop de țeavă, gonflabil, stil de testare instalator, diametru de 8 - 12 inchi
€907.14 /unitate