PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, 10 inchi dia, 3/4 inch, dimensiune bypass, aluminiu | CF3AGZ

PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, 10 inchi dia, 3/4 inch, dimensiune bypass, aluminiu

În stoc
Element: CF3AGZ Model: 143-7100-8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€642.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
By-Pass3/4 "masculin
Max. Diametru10.3 "
Max. Cap11 ft
Presiune maximă5 psi
Max. Temp.250 de grade F
Min. Dia.9.8 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)10 "
Lungime totală9.7 "
Material sigiliuNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruPresiune maximăMax. Temp.Preț
PETERSEN PRODUCTS 143-7060 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 6 inchi, aluminiu | CF3AGQ 143-70606.3 "5 psi250 de grade F€329.87
PETERSEN PRODUCTS 143-7080 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 8 inchi, aluminiu | CF3AGR 143-70808.3 "5 psi250 de grade F€410.37
PETERSEN PRODUCTS 143-7100 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 10 inchi, aluminiu | CF3AGT 143-710010.3 "5 psi250 de grade F€592.97
PETERSEN PRODUCTS 143-7120 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 12 inchi, aluminiu | CF3AGU 143-712012.3 "5 psi250 de grade F€642.06
PETERSEN PRODUCTS 143-7150 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 15 inchi, aluminiu | CF3AGV 143-715015.3 "5 psi250 de grade F€885.54
PETERSEN PRODUCTS 143-7180 ​​Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, diametru de 18 inchi, aluminiu | CF3AGW 143-718018.3 "5 psi125 de grade F€1,244.86
PETERSEN PRODUCTS 143-7060-8 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, 6 inchi dia, 1/4 inch, dimensiune bypass, aluminiu | CF3AGX 143-7060-86.3 "5 psi250 de grade F€396.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, 10 inchi dia, 3/4 inch, dimensiune bypass, aluminiu
€642.06 /unitate