WATTS Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN55B-M1


Filtru
Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 75 psi , Conformitate: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) și standardul CSA B356 , Tipul conexiunii: Uniunea NPT x FNPT , Înălțime: 6" , Tip filet de intrare: NPT , Max. Presiune: 400 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Mfr. Serie: LFN55B-M1 , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Stil: Standard , Tip fir: NPT , Material de tăiere: Bronz , Design supapă: Standard , Tip supapă: Standard
StilModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "€196.44
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "€235.69
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€151.01
C
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Joint Union-€420.18
D
LFN55BM1-UG 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€376.04
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "CPVC sindical-€311.30
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 IN
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Uniunea Solder-€360.82
B
LFN55BM1-DU 3/4 IN
27.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€360.82
F
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Uniunea Solder-€420.18
G
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Union Pex-€420.18
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"CPVC sindical-€392.46
F
LFN55BM1-US-G 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€376.04
B
LFN55BM1-DU 1 IN
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Joint Union-€456.16
F
LFN55BM1-G 1
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-1"Femelă filetată-€358.56
B
LFN55BM1 3/4 IN
27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€291.20
F
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 BarAlama fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€339.02
F
LFN55BM1-U-070 1
400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetată-€394.52
H
LFN55BM1 1/2 IN
400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 ° FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€287.31
I
LFN55BM1-DU 1/2 IN
400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 ° FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€330.43
J
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 ° FFemelă filetată1"Femelă filetată-€195.50

Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN55B-M1

Supapele de reducere a presiunii apei din seria Watts LFN55B-M1 sunt utilizate în sistemele sanitare pentru a regla și controla presiunea apei. Aceste supape sunt utilizate în medii rezidențiale, comerciale și industriale. Sunt oferite în construcție din alamă fără plumb, alamă și aliaj de siliciu de cupru fără plumb pentru a proteja alimentarea cu apă de contaminanții nocivi. Aceste supape sunt echipate cu o sită din oțel inoxidabil pentru a preveni intrarea resturilor și a sedimentelor în sistemul sanitar din aval. Au scaune termoplastice pentru o etanșare etanșă și fiabilă pentru a preveni scurgerile de apă. Aceste supape sunt integrate cu bypass de expansiune termică pentru a permite eliberarea controlată a presiunii în exces, rezultată din dilatarea termică în sistemul de distribuție a apei. Sunt disponibile în tipuri de intrare filetate mamă și îmbinări de unire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?