Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN55BM1-U-070 1 supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 inch, presiune de 27.6 bar

În stoc
Articol: CC9XJJ Model: LFN55BM1-U-070 1Crucea Ref: 0009763

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€394.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discelastomerului
Conexiune de intrareJoint Union
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareJoint Union
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru400 PSI
Mfr. SerieLFN55B-M1
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, admisie de 1 inch, presiune de 27.6 bar

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€196.43
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€235.70
WATTS LFN55BM1 U 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, intrare 3/4 inch, presiune 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€151.01
WATTS LFN55BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei de 3/4 IN, admisie de 3/4 inci, presiune de 27.6 bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€360.82
WATTS LFN55BM1 Regulator 3/4 IN, dimensiune 3/4 inch, set de supape de reducere a presiunii | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€291.20
WATTS LFN55BM1 Supapă de reducere a presiunii apei de 1/2 inch, intrare de 1/2 inch, presiune de 27.6 bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€287.31
WATTS LFN55BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 IN, unire dublă, intrare de 1/2 inch, presiune 27.6 bar | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€330.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN55BM1-U-070 1 supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 inch, presiune de 27.6 bar
€394.52 /unitate