Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN55BM1-DUS-G 1 supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 inch, presiune de 27.6 bar

În stoc
Articol: BQ6JPA Model: LFN55BM1-DUS-G 1Crucea Ref: 0009647

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€420.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Material corpAlamă
Material discEPDM întărit
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareUniunea Solder
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru27.6 Bar
Mfr. SerieLFN55B-M1
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletUniunea Solder
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, admisie de 1 inch, presiune de 27.6 bar

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€196.43
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€235.70
WATTS LFN55BM1 U 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, intrare 3/4 inch, presiune 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€151.01
WATTS LFN55BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei de 3/4 IN, admisie de 3/4 inci, presiune de 27.6 bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€360.82
WATTS LFN55BM1 Regulator 3/4 IN, dimensiune 3/4 inch, set de supape de reducere a presiunii | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarAlamăEPDM întărit33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată-€291.20
WATTS LFN55BM1 Supapă de reducere a presiunii apei de 1/2 inch, intrare de 1/2 inch, presiune de 27.6 bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€287.31
WATTS LFN55BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 IN, unire dublă, intrare de 1/2 inch, presiune 27.6 bar | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€330.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN55BM1-DUS-G 1 supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 inch, presiune de 27.6 bar
€420.18 /unitate