PEWAG 10G100SOSXK/10 Sling cu lanț G100 Sos Xk din oțel aliat 10 picioare | AC3PFQ 2VCE7

PEWAG 10G100SOSXK/10 Sling cu lanț G100 Sos Xk, oțel aliat, 10 picioare

În stoc
Element: AC3PFQ Model: 10G100SOSXK / 10Crucea Ref: 2VCE7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€689.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și Cârlig Sling
Dimensiunea lanțului3 / 8 "
CuloriNegru, portocaliu
finalizareaPictat
Calitate100
Lungime10ft
MaterialAliaj de oțel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală10 ft.
Capacitate unică8800 lb.
Tip SlingSOSXK
Limita sarcinii de lucru8800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8225
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7315821000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiLungimeNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
PEWAG 7G100DOSXK/5 Sling cu lanț G100 Dos Xk, oțel aliat, 5 picioare | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling9 / 32 "5ft25 ft.DOSXK7400 lb.€839.04
PEWAG 7G100DOSXK/10 Sling cu lanț G100 Dos Xk Oțel aliat 10 picioare | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Legătură alungită și (2) Cârlige Sling9 / 32 "10ft210 ft.DOSXK7400 lb.€1,034.99
PEWAG 7G100QOSXK/5 Sling cu lanț G100 Qos Xk Oțel aliat 5 picioare | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Legătură alungită și (4) Cârlige Sling9 / 32 "5ft45 ft.QOSXK11,200 lb.€1,778.19
PEWAG 7G100SOSXK/5 Sling cu lanț G100 Sos Xk Oțel aliat 5 picioare | AC3PFP 2VCE6 7G100SOSXK / 5Legătură alungită și Cârlig Sling9 / 32 "5ft15 ft.SOSXK4300 lb.€429.51
PEWAG 10G100DOGXK/10 Sling cu lanț G100 Dog Xk Alloy Steel 10 picioare | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Legătură alungită și (2) Cârlige de prindere3 / 8 "10ft210 ft.DOGXK15,200 lb.€1,139.08
PEWAG 10G100DOSXK/5 Sling cu lanț G100 Dos Xk Oțel aliat 5 picioare | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3 / 8 "5ft25 ft.DOSXK15,200 lb.€1,228.07
PEWAG 10G100DOSXK/10 Sling cu lanț G100 Dos Xk Oțel aliat 10 picioare | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3 / 8 "10ft210 ft.DOSXK15,200 lb.€1,346.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEWAG 10G100SOSXK/10 Sling cu lanț G100 Sos Xk, oțel aliat, 10 picioare
€689.62 /unitate