Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 45074 Roată cu clapete cu tijă AO 3/8 inch, granulație 180 | AH6GFB 35ZG37

PFERD 45074 Roată cu clapete cu tijă AO 3/8 inch 180 granulație

În stoc
Articol: AH6GFB Model: 45074Crucea Ref: 35ZG37

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3 / 8 "
CalitateFoarte bine
Pietriș180
RPM max75,000
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Tip ShankDrept
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.1
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
PFERD 45072 Roată cu clapete cu tijă AO 3/8 inch, granulație 120 | AH6GEX 35ZG33 45072E bună120€14.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 45074 Roată cu clapete cu tijă AO 3/8 inch 180 granulație
€14.36 /unitate