Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 45160 Roată cu clapete cu tijă AO 3/4 inch, granulație 60 | AH6GFF 35ZG41

PFERD 45160 Roată cu clapete cu tijă AO 3/4 inch 60 granulație

În stoc
Element: AH6GFF Model: 45160Crucea Ref: 35ZG41
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
€16.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3 / 4 "
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max25,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
PFERD 45162 Roată cu clapete cu tijă AO 3/4 inch, granulație 120 | AH6GEW 35ZG32 45162E bună120€16.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 45160 Roată cu clapete cu tijă AO 3/4 inch 60 granulație
€16.15 /unitate