Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 45247 Roată cu clapete cu tijă 1-1/2 inch, granulație 120 | AH6GEZ 35ZG35

PFERD 45247 Roată cu clapete cu tijă 1-1/2 inch, granulație 120

În stoc
Articol: AH6GEZ Model: 45247Crucea Ref: 35ZG35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru1.5 "
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max23,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
PFERD 46222 Roată cu clapete cu tijă de 3 inci, granulație 100 | AH6GFA 35ZG36 46222Acoperit3"Mediu10075002"€66.74
PFERD 46215 Roată cu clapete cu tijă 2-3/8 inch, granulație 280 | AH6GFC 35ZG38 46215Non-Woven2.375 "Foarte bine28075002"€43.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 45247 Roată cu clapete cu tijă 1-1/2 inch, granulație 120
€19.66 /unitate