Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 46215 Roată cu clapete cu tijă 2-3/8 inch, granulație 280 | AH6GFC 35ZG38

PFERD 46215 Roată cu clapete cu tijă 2-3/8 inch, granulație 280

În stoc
Element: AH6GFC Model: 46215Crucea Ref: 35ZG38

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Diametru2.375 "
CalitateFoarte bine
Pietriș280
RPM max7500
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)20.64
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
PFERD 45247 Roată cu clapete cu tijă 1-1/2 inch, granulație 120 | AH6GEZ 35ZG35 45247Acoperit1.5 "E bună12023,0001 / 2 "€19.66
PFERD 46222 Roată cu clapete cu tijă de 3 inci, granulație 100 | AH6GFA 35ZG36 46222Acoperit3"Mediu10075002"€66.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 46215 Roată cu clapete cu tijă 2-3/8 inch, granulație 280
€43.41 /unitate