Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE 71A7801-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/277 VAC, lampă 50 W | AF2LPF 6V627

PHILIPS ADVANCE 71A7801-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/277 VAC, lampă de 50 W

În stoc
Articol: AF2LPF Model: 71A7801-001DCrucea Ref: 6V627
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
€204.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIS68
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastMiez și bobină
Înălţime2 13 / 16 "
Hz60
Tensiune de intrare120/277
Wați de intrare66
Clasa de izolareH
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă50
Lungime3 15 / 16 "
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V0.6
Amperi de operare @ 277V0.3
Lăţime2 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Include: condensator de film uscat, kit de aprindere și suport

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireProtectie termalaLăţimeÎnălţimeTensiune de intrarePreț
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Miez și bobină-40 de grade F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.77
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 150 W | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Miez și bobină-40 de grade F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€231.47
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 250 W | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€304.25
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 400 W | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€357.68
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277 VAC, lampă 70W | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Miez și bobină-40 de grade F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.66
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 250W | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€313.64
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 400W | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€376.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A7801-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/277 VAC, lampă de 50 W
€204.89 /unitate