Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 480 VAC, impuls, lampă 150 W | AF2LPQ 6V760

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 480 VAC, impuls, lampă 150 W

În stoc
Articol: AF2LPQ Model: 71A8142-001DRef încrucișat: 6V760 / 4CRJ1
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
€294.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIS55
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastMiez și bobină
Înălţime2.875 "
Hz60
Tensiune de intrare480
Wați de intrare188
Clasa de izolareH
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă150
Lungime3 15 / 16 "
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 480V0.4
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireProtectie termalaLăţimeÎnălţimeTensiune de intrarePreț
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Miez și bobină-40 de grade F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.77
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 150 W | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Miez și bobină-40 de grade F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€231.47
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 250 W | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€304.25
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 400 W | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€357.68
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277 VAC, lampă 70W | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Miez și bobină-40 de grade F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.66
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 250W | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€313.64
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 400W | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€376.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 480 VAC, impuls, lampă 150 W
€294.04 /unitate