Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Electronic Instant Start 120/277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Electronic Instant Start 120/277V

În stoc
Element: AH7AGM Model: IOP-4P32-HL-SCCrucea Ref: 36ND50
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.58 la 1.26
Factorul de balast1.18
Familia BallastOptanium (R) IOP
Tipul de balastElectronic
Înălţime1.187 "
Wați de intrare69 la 147
Tip lămpiT8
Wați de lampă32
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăÎnalt
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi F17T83 sau 4
Numărul de lămpi F25T83 sau 4
Numărul de lămpi F32T83 sau 4
Număr de lămpi F32T8(28W).3 sau 4
Număr de lămpi F32T8(30W).3 sau 4
Numărul de lămpi F40T83
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 45 / 64 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5443
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Nu

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Electronic Instant Start 120/277V
€50.09 /unitate