Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5/16 in Lungime x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5 / 16 in Lungime x3-3 / 16 in.W

În stoc
Articol: AG6JQM Model: ISB-1040-14-ECrucea Ref: 35XR88
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
€313.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast
Tipul de balastElectronic
Înălţime2.625 "
Wați de intrare348
Lungime14 5 / 16 "
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi4
Voltaj120/277
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504100000

Detalii produs:

    • Max. Imagini totale ale lampii (40)
    • Min. Înregistrări totale ale lămpii (10)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeWați de intrareLungimeNumărul de lămpiLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Balast 136W 1-11/16 inch Lățime x 1-1/8 inch H | AG6JQK 35XR86 ISBN-0216-12-E1.125 "1369 41 / 64 "21 11 / 16 "€116.06
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Balast 273W 14-5/16 in Lungime x3-3/16 in W | AG6JQL 35XR87 ISBN-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "€236.68
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Balast 415W 14-5/16 in Lungime x3-3/16 in W | AG6JQN 35XR89 ISBN-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "€326.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5 / 16 in Lungime x3-3 / 16 in.W
€313.72 /unitate