Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Balast Preîncălzire magnetică 11w | AF2LQT 6V834

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Preîncălzire magnetică cu balast 11w

În stoc
Articol: AF2LQT Model: LC-4-9-CCrucea Ref: 6V834
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
€49.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast
Factorul de balast1.07
Tipul de balastMagnetic
Referință dimensiuneG8
Înălţime1 5 / 16 "
Wați de intrare11
Lungime3.187 "
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi1
Factor de putere0.38
Tipul de pornirepreincalzire
Voltaj120
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F4T5 (1)
    • Număr de lămpi F6T5 (1)
    • Număr de lămpi F8T5 (1)
    • Starter necesar (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornirePreț
Declanșator magnetic de balast PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10 grade F20.9trăgaci€121.08
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Balast magnetic rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50 grade F10.45Rapid€66.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Preîncălzire magnetică cu balast 11w
€49.79 /unitate