Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Declanșator magnetic de balast PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP 53w | AF2LQR 6V832

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Declanșator magnetic de balast 53w

În stoc
Articol: AF2LQR Model: HM-2SP20-TPCrucea Ref: 6V832
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
€121.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast
Factorul de balast0.9
Tipul de balastMagnetic
Referință dimensiuneG10
Înălţime1.5 "
Wați de intrare53
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire10 grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putere0.9
Tipul de porniretrăgaci
Voltaj120
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F14T12 (2)
    • Număr de lămpi F15T12 (2)
    • Număr de lămpi F15T8 (2)
    • Număr de lămpi F20T12 (2)
    • Caracteristici speciale: factor de putere mare

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornirePreț
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Balast Preîncălzire magnetică 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50 grade F10.38preincalzire€49.79
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Balast magnetic rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50 grade F10.45Rapid€66.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Declanșator magnetic de balast 53w
€121.08 /unitate