Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Balast magnetic rapid 31w | AF2LQX 6V871

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Balast magnetic rapid 31w

În stoc
Articol: AF2LQX Model: RLCS-140-TP-WCrucea Ref: 6V871
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
€66.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast
Factorul de balast0.63
Tipul de balastMagnetic
Referință dimensiuneA6
Înălţime1.375 "
Wați de intrare31
Lungime6.5 "
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi1
Factor de putere0.45
Socluri incluseDa
Tipul de pornireRapid
Protectie termalaDa
Voltaj120
Lăţime1 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi FC12T9 (1)
    • Număr de lămpi FC16T9 (1)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornirePreț
Declanșator magnetic de balast PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10 grade F20.9trăgaci€121.08
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Balast Preîncălzire magnetică 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50 grade F10.38preincalzire€49.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Balast magnetic rapid 31w
€66.42 /unitate