Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator PHILIPS ADVANCE MD2100-030, umplut cu ulei, 21 microfaradi, 525 V | AE7NFL 5ZNG1

PHILIPS ADVANCE MD2100-030 Condensator, umplut cu ulei, 21 microfarad, 525V

În stoc
Articol: AE7NFL Model: MD2100-030Crucea Ref: 5ZNG1
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
€112.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator
Diametru1.75 "
Înălţime3.875 "
Evaluare MFD21
ModelaOval
Temp. Gamă90 grade C
Terminale1/4" Deconectare rapidă
Voltaj525V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3629
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8532250020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeModelaTemp. GamăVoltajPreț
Condensator PHILIPS ADVANCE MD2409-100, umplut cu ulei, 480 VAC, 24 microfarad, 1000 W | AC9LVC 3HHH1 MD2409-1001.875 "3.875 "Oval90 grade C480V€166.57
Condensator PHILIPS ADVANCE MD2409-000, umplut cu ulei, 480 VAC, 24 microfaradi | AE7NEK 5ZND7 MD2409-0001.75 "3.875 "Oval90 grade C480V€110.32
Condensator PHILIPS ADVANCE 7C100M30RA, 400 VAC, 10 microfarad | AE7NEL 5ZND8 7C100M30RA1.625 "2.75 "Rundă105 grade C300V€89.65
Condensator PHILIPS ADVANCE MD3202-100, umplut cu ulei, 525 VAC, 32 microfarad, 1500 W | AE7NEZ 5ZNF0 MD3202-1001.75 "4.75 "Oval90 grade C525V€111.39
Condensator PHILIPS ADVANCE 7C120M30RA, 300 VAC, 12 microfarad | CF6PAB 7C120M30RA------
RFQ
Condensator PHILIPS ADVANCE 7C140M30RA, 300 VAC, 14 microfarad, 150W | CF6PAE 7C140M30RA------
RFQ
Condensator PHILIPS ADVANCE 7C640S28RA | CF6PAX 7C640S28RA------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE MD2100-030 Condensator, umplut cu ulei, 21 microfarad, 525V
€112.61 /unitate