Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Lampă electronică 120v balast cu reglare a luminii | AD2WPT 3VK04

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Lampă electronică cu balast de reglare a luminii 120v

În stoc
Element: AD2WPT Model: REZ-3S32-SCCrucea Ref: 3VK04
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
€167.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Familia BallastMark 10
Tipul de balastGradarea electronică
Înălţime1.187 "
Tip lămpiT8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi F17T83
Numărul de lămpi F25T83
Numărul de lămpi F32T83
Numărul de lămpi3
Evaluarea sunetuluiMai bine decât clasa A
Tipul de pornireprogramat
Voltaj120
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtectie termalaAmplificatoare ACFamilia BallastVoltajWați de intrareTip lămpiMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiPreț
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Lampă cu balast de reglare electrică 120v 48 inchi | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-SCClasa P0.29Mark 1012035T850 grade F1€160.59
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Balast de reglare 120/277v Lampă de 46 inchi | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDDa IP0.5Optaniu120/27758/28T532 grade F2€93.61
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Balast de reglare 120/277v Lampă de 46 inchi | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDDa IP0.6Optaniu120/27771/35T532 grade F2€102.85
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Lampă electronică 120v cu balast de reglare a luminii | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Mark 10120-T850 grade F-€168.43
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Balast electronic de reglare 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Mark 10277-T850 grade F-€155.82
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Balast electronic de reglare 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Mark 10277-T850 grade F-€154.14
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dimming Ballast Electronic 120/277vlamp | AE4GEB 5KB39 IZT-132-SC-0.30 la 0.13Mark 7120/27736T850 grade F1€133.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Lampă electronică cu balast de reglare a luminii 120v
€167.29 /unitate