Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Lampă cu balast de reglare electrică 120v 48 inchi | AA9VAJ 1FYF3

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Lampă cu balast de reglare electrică 120v 48 inch

În stoc
Articol: AA9VAJ Model: REZ-132-SCCrucea Ref: 1FYF3
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
€160.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC0.29
Factorul de balast1
Familia BallastMark 10
Tipul de balastGradarea electronică
Înălţime1.187 "
Wați de intrare35
Tip lămpiT8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi F17T81
Numărul de lămpi F25T81
Numărul de lămpi F32T81
Numărul de lămpi F32T8U1
Numărul de lămpi1
Factor de putere0.99
Evaluarea sunetuluiMai bine decât clasa A
Tipul de pornireprogramat
Protectie termalaClasa P
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Domeniu de estompare (ieșire de nivel 100% până la 5%)
    • Lungimea lămpii (48")

Variante de produs

ProdusModelProtectie termalaAmplificatoare ACFamilia BallastVoltajWați de intrareTip lămpiMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiPreț
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Balast de reglare 120/277v Lampă de 46 inchi | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDDa IP0.5Optaniu120/27758/28T532 grade F2€93.61
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Balast de reglare 120/277v Lampă de 46 inchi | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDDa IP0.6Optaniu120/27771/35T532 grade F2€102.85
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Lampă electronică 120v cu balast de reglare a luminii | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Mark 10120-T850 grade F-€168.43
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Lampă electronică 120v balast cu reglare a luminii | AD2WPT 3VK04 REZ-3S32-SC--Mark 10120-T850 grade F3€167.29
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Balast electronic de reglare 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Mark 10277-T850 grade F-€155.82
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Balast electronic de reglare 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Mark 10277-T850 grade F-€154.14
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dimming Ballast Electronic 120/277vlamp | AE4GEB 5KB39 IZT-132-SC-0.30 la 0.13Mark 7120/27736T850 grade F1€133.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Lampă cu balast de reglare electrică 120v 48 inch
€160.59 /unitate