PHILIPS BURTON APXDC8 Lampă chirurgicală Hd și montaj dublu pe tavan | AG4VVX 35FV27

PHILIPS BURTON APXDC8 Lampă chirurgicală Hd și suport dublu pe tavan

În stoc
Articol: AG4VVX Model: APXDC8Crucea Ref: 35FV27

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51,993.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului61 39 / 64 "
CuloriAlb
Temp. Culoare4200 K
Lungime cablu9.83ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară108,000 Lux @ 40 "
Tip montarePlafon dual
Acoperire generală61-39/64 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.65
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: focalizări cu mâner central autoclavabil pentru o focalizare excepțional de lină, furnizate cu cutie de control, inclusiv întrerupător de pornire/oprire și reglare continuă a intensității, sistem de braț estetic și durabil, recunoscut pentru funcționare fără derive, fără probleme, 5 ani. L

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăAcoperire generalăWattsPreț
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A100DC Hd și montaj dublu pe tavan | AG4VVP 35FV18 A100DC31 "3500 K10ft58,000 Lux @ 40 "31 "35€15,543.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON APXDC8 Lampă chirurgicală Hd și suport dublu pe tavan
€51,993.07 /unitate