Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A100DC Hd și montaj dublu pe tavan | AG4VVP 35FV18

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A100DC Hd și suport dublu pe tavan

În stoc
Articol: AG4VVP Model: A100DCCrucea Ref: 35FV18

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,543.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului31 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3500 K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară58,000 Lux @ 40 "
Tip montarePlafon dual
Acoperire generală31 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (3) becuri cu halogen, evaluate cu A 2000 h. Durată de viață a becului, becuri conectate în paralel pentru funcționare continuă, far compact cu diametrul de 20 inchi, funcționare rece pentru ore lungi de utilizare, marcaj CE, 5 ani garanție limitată

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăAcoperire generalăWattsPreț
PHILIPS BURTON APXDC8 Lampă chirurgicală Hd și montaj dublu pe tavan | AG4VVX 35FV27 APXDC861 39 / 64 "4200 K9.83ft108,000 Lux @ 40 "61-39/64 "220€51,993.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A100DC Hd și suport dublu pe tavan
€15,543.45 /unitate