Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON APXSC8 220 W 61-39/64 inch Lungime 9.83 ft | AG4VVV 35FV25

PHILIPS BURTON APXSC8 Lumină chirurgicală 220 W 61-39/64 inch Lungime 9.83 ft

În stoc
Articol: AG4VVV Model: APXSC8Crucea Ref: 35FV25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26,636.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului61 39 / 64 "
CuloriAlb
Temp. Culoare4200 K
Lungime cablu9.83ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară108,000 Lux @ 40 "
Tip montareTavan unic
Acoperire generală61-39/64 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: focalizări cu mâner central autoclavabil pentru o focalizare excepțional de lină, furnizate cu cutie de control, inclusiv întrerupător de pornire/oprire și reglare continuă a intensității, sistem de braț estetic și durabil, recunoscut pentru funcționare fără derive, fără probleme, 5 ani. L

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
PHILIPS BURTON A100W Lampă chirurgicală Rocker Hd și suport de perete | AG4VVQ 35FV19 A100W3531 "3500 K10ft58,000 Lux @ 40 "Perete31 "Perete€9,377.55
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A200SC Hd și montare pe tavan | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700 K10ft80,000 Lux @ 40 "Tavan unic63 "Plafon€14,046.35
Perete de iluminat chirurgical PHILIPS BURTON A200W 35w 63in. Lungime 9.83 picioare | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700 K9.83ft80,000 Lux @ 40 "Perete63 "Perete€14,046.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON APXSC8 Lumină chirurgicală 220 W 61-39/64 inch Lungime 9.83 ft
€26,636.59 /unitate