Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A200SC Hd și montare pe tavan | AG4VVR 35FV21

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A200SC Hd și montare pe tavan

În stoc
Articol: AG4VVR Model: A200SCCrucea Ref: 35FV21

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,046.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului63 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3700 K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară80,000 Lux @ 40 "
Tip montareTavan unic
Acoperire generală63 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: marcat CE, 5 ani. Garantie limitata

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
PHILIPS BURTON A100W Lampă chirurgicală Rocker Hd și suport de perete | AG4VVQ 35FV19 A100W3531 "3500 K10ft58,000 Lux @ 40 "Perete31 "Perete€9,377.55
Perete de iluminat chirurgical PHILIPS BURTON A200W 35w 63in. Lungime 9.83 picioare | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700 K9.83ft80,000 Lux @ 40 "Perete63 "Perete€14,046.35
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON APXSC8 220 W 61-39/64 inch Lungime 9.83 ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200 K9.83ft108,000 Lux @ 40 "Tavan unic61-39/64 "Plafon€26,636.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A200SC Hd și montare pe tavan
€14,046.35 /unitate