PHILIPS BURTON A100W Lampă chirurgicală Rocker Hd și suport de perete | AG4VVQ 35FV19

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A100W Rocker Hd și suport de perete

În stoc
Articol: AG4VVQ Model: A100WCrucea Ref: 35FV19

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,377.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului31 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3500 K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară58,000 Lux @ 40 "
Tip montarePerete
Acoperire generală31 "
IntrerupatorBalansoar
TipPerete
Voltaj120
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (3) becuri cu halogen, evaluate cu A 2000 h. Durată de viață a becului, becuri conectate în paralel pentru funcționare continuă, far compact cu diametrul de 20 inchi, funcționare rece pentru ore lungi de utilizare, marcaj CE, 5 ani garanție limitată

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A200SC Hd și montare pe tavan | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700 K10ft80,000 Lux @ 40 "Tavan unic63 "Plafon€14,046.35
Perete de iluminat chirurgical PHILIPS BURTON A200W 35w 63in. Lungime 9.83 picioare | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700 K9.83ft80,000 Lux @ 40 "Perete63 "Perete€14,046.35
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON APXSC8 220 W 61-39/64 inch Lungime 9.83 ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200 K9.83ft108,000 Lux @ 40 "Tavan unic61-39/64 "Plafon€26,636.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lampă chirurgicală A100W Rocker Hd și suport de perete
€9,377.55 /unitate