Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OC516CT Fastrac 50/150w 37-1/2 inch L | AG4VVM 35FV16

PHILIPS BURTON Lampă pentru examen OC516CT Fastrac 50/150w 37-1/2 inch L

Articol: AG4VVM Model: OC516CTCrucea Ref: 35FV16
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,328.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului37.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3300 și 4300K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoarăAmbulator II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"
Tip montareFastrac
Acoperire generală37.5 "
IntrerupatorBalansoar
TipFastrac
Voltaj120
Watts50/150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ambulatoriu II: Focalizări cu mâner central detașabil, autoclavabil Steri, buton de frecare Permite utilizatorului să ajusteze frecarea brațului cu auto-echilibrare la tensiunea dorită fără un instrumentCoolSpot II: Dimmer pe două niveluri pentru intensitate variabilă, punct variabil

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
PHILIPS BURTON OP216W Examen Perete 50w 37-1/2 inch Lungime 10 picioare | AG4VRW 35FV03 OP216W5037.5 "3300 K10ft78,000 Lux @ 24 "Perete37.5 "Perete€6,556.24
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OP216ST Lampă recomandată Fastrac AH4NZB | AG4VRX 35FV04 OP216ST5037.5 "3300 K10ft78,000 Lux @ 24 "Single Fastrac37.5 "Fastrac€10,598.48
RFQ
PHILIPS BURTON OP216DT Exam Light Rocker Hd și Double Trac | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300 K10ft78,000 Lux @ 24 "Dual Fastrac37.5 "Fastrac€14,723.32
RFQ
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON SB40W Perete 20w 28in. Lungimea brațului 8.5 picioare | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400 K8.5ft50,000 Lux @ 18 "Perete28 "Perete€2,283.20
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON GL30W Perete 35 W 8.5 picioare Rocker AH4NZN | AG4VUZ 35FT92 GL30W3535.5 "3200 K8.5ft41,000 Lux @ 18 "Perete35.5 "Perete€2,015.36
PHILIPS BURTON GLW30W Lampă de examinare de perete 35 W 8.5 picioare Rocker AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200 K8.5ft41,000 Lux @ 18 "Perete35.5 "Perete€2,015.36
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON CS316W Perete 150 W 37-1/2 inch Lungime 10 picioare | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300 K10ft126,000 Lux @ 24 "Perete37.5 "Perete€7,431.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lampă pentru examen OC516CT Fastrac 50/150w 37-1/2 inch L
€18,328.20 /unitate