Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OP216SC Plafon 50w 37-1/2 inch Lungime 10 picioare | AG4VVE 35FV01

PHILIPS BURTON OP216SC Lumină de examinare de tavan 50 W 37-1/2 inch Lungime 10 picioare

În stoc
Element: AG4VVE Model: OP216SCCrucea Ref: 35FV01

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,556.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului37.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3300 K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară78,000 Lux @ 24 "
Tip montareTavan unic
Acoperire generală37.5 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (3) becuri cu halogen, fiecare cu 2000 de ore. Durată de viață medie a becului, becurile sunt conectate în paralel pentru a asigura funcționarea continuă, designul permite îndepărtarea sau înlocuirea mânerului SteriHandle cu o singură mână, 5 ani. Garantie limitata

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareIeșire ușoarăTip montareWattsPreț
PHILIPS BURTON OP216DC Lampă de examinare Lampă de tavan recomandată AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300 K78,000 Lux @ 24 "Plafon dual50€12,062.13
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON CS316SC Plafon 150w 37-1/2 inch Lungime 10 ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300 K126,000 Lux @ 24 "Tavan unic150€7,431.54
Lampă recomandată de plafon PHILIPS BURTON CS316DC AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300 K126,000 Lux @ 24 "Plafon dual150€13,357.92
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OC516CC Plafon 37-1/2 inch Lungime braț 10 picioare | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 și 4300KAmbulator II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Plafon50/150€12,576.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON OP216SC Lumină de examinare de tavan 50 W 37-1/2 inch Lungime 10 picioare
€6,556.24 /unitate