Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OC516CC Plafon 37-1/2 inch Lungime braț 10 picioare | AG4VVL 35FV15

PHILIPS BURTON OC516CC Lumină de examinare de tavan 37-1/2 inch Lungimea brațului 10 picioare

În stoc
Articol: AG4VVL Model: OC516CCCrucea Ref: 35FV15

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,576.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului37.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3300 și 4300K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoarăAmbulator II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"
Tip montarePlafon
Acoperire generală37.5 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts50/150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ambulatoriu II: Focalizări cu mâner central detașabil, autoclavabil Steri, buton de frecare Permite utilizatorului să ajusteze frecarea brațului cu auto-echilibrare la tensiunea dorită fără un instrumentCoolSpot II: Dimmer pe două niveluri pentru intensitate variabilă, punct variabil

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareIeșire ușoarăTip montareWattsPreț
PHILIPS BURTON OP216DC Lampă de examinare Lampă de tavan recomandată AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300 K78,000 Lux @ 24 "Plafon dual50€12,062.13
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OP216SC Plafon 50w 37-1/2 inch Lungime 10 picioare | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300 K78,000 Lux @ 24 "Tavan unic50€6,556.24
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON CS316SC Plafon 150w 37-1/2 inch Lungime 10 ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300 K126,000 Lux @ 24 "Tavan unic150€7,431.54
Lampă recomandată de plafon PHILIPS BURTON CS316DC AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300 K126,000 Lux @ 24 "Plafon dual150€13,357.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON OC516CC Lumină de examinare de tavan 37-1/2 inch Lungimea brațului 10 picioare
€12,576.63 /unitate