Lampă recomandată de plafon PHILIPS BURTON CS316DC AH4NZD | AG4VVG 35FV09

PHILIPS BURTON Lampă de examinare CS316DC Lampă de tavan recomandată AH4NZD

În stoc
Articol: AG4VVG Model: CS316DCCrucea Ref: 35FV09

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,357.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului37.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare4300 K
Lungime cablu10ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară126,000 Lux @ 24 "
Tip montarePlafon dual
Acoperire generală37.5 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Becul cu halogen oferă 600 de ore. Durată de viață medie a becului la setarea standard, butonul de frecare permite utilizatorului să ajusteze frecarea brațului cu autoechilibrare la tensiunea dorită fără un instrument, sistemele de montare îndeplinesc codurile seismice din California, 5 ani. Warran limitat

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareIeșire ușoarăTip montareWattsPreț
PHILIPS BURTON OP216DC Lampă de examinare Lampă de tavan recomandată AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300 K78,000 Lux @ 24 "Plafon dual50€12,062.13
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OP216SC Plafon 50w 37-1/2 inch Lungime 10 picioare | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300 K78,000 Lux @ 24 "Tavan unic50€6,556.24
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON CS316SC Plafon 150w 37-1/2 inch Lungime 10 ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300 K126,000 Lux @ 24 "Tavan unic150€7,431.54
Lampă pentru examen PHILIPS BURTON OC516CC Plafon 37-1/2 inch Lungime braț 10 picioare | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 și 4300KAmbulator II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Plafon50/150€12,576.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lampă de examinare CS316DC Lampă de tavan recomandată AH4NZD
€13,357.92 /unitate