Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS F20T12/D ALTO 30PK Linear Fluorescent, T12, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 20 W LFL, 20 W Watts | CT7RXM 796NW9

PHILIPS F20T12/D ALTO 30PK Linear Fluorescent, T12, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 20 W LFL, 20 W Watts

În stoc
Articol: CT7RXM Model: F20T12/D ALTO 30PKCrucea Ref: 796NW9

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS F20T12/D ALTO 30PK Linear Fluorescent, T12, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 20 W LFL, 20 W Watts
€16.11 /unitate